Motion
81AY5MSIL
81AY5MSIL
Artículo MI #13140033
No. Fabricante 81AY5MSIL
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81AY5MSIL
Artículo MI #13140033
No. Fabricante 81AY5MSIL
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
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0,217 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1.000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,008 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,072 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato
  • Tipo de cepillo
    Espiral
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    1000
  • Tipo de montaje
    Vástago de alambre trenzado
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
81AY5MSIL CEPILLO INTERNO PARA TUBOS
  • Eliminar las rebabas y producir un radio de filo en orificios de diámetro pequeño es un problema de acabado costoso que implica mucho trabajo manual. Los cepillos de desbarbado en miniatura de Brush Research pueden automatizar este proceso, ahorrando tiempo y dinero a la vez que mejoran la calidad y la consistencia del producto. Las opciones de filamentos incluyen acero inoxidable, nailon abrasivo y nailon abrasivo de diamante. El acero al carbono, el latón, el nailon y los filamentos naturales están disponibles en pedidos especiales. Estas opciones proporcionan el acabado óptimo en una variedad de materiales base. Hay disponibles cepillos para orificios de tan solo 0,014” (.36mm).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo