Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1.100 pulg.
- Longitud del cepillo2.000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,035 pulg.
- Longitud total8.00 pulg.
- Diámetro del vástago0,280 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de cepilloEspiral
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Tipo de montajeVástago de alambre trenzado
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- Las herramientas de la serie 90AY de Brush Research están disponibles en tamaños de 3/4" a 3-1/2" de diámetro. Estos cepillos de desbarbado de alta resistencia tienen una construcción de doble vástago y doble espiral con filamentos de nailon rellenos abrasivos para proporcionar una acción de corte y limpieza adicional en una variedad de aplicaciones. El nailon abrasivo es seguro, no reactivo y ofrece una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. Disponible en filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos de 320-500. Orgulloso hecho en los EE. UU.