Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Altura total10.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Color de la ruedaPoliéster verde en el centro gris
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDura Duralast