Motion
R-ENS-35NYSB

Hamilton Caster
R-ENS-35NYSB

Material de nailon para ruedas, 3.5000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #13141356
No. Fabricante R-ENS-35NYSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
R-ENS-35NYSB

Material de nailon para ruedas, 3.5000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 750 lb
Artículo MI #13141356
No. Fabricante R-ENS-35NYSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-5/8 pulg.
  • Altura total
    4.6875 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    750 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión de acero inoxidable
  • Color de la rueda
    Gris carbón
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
R-ENS-35NYSB RUEDAS RÍGIDAS DE ACERO INOXIDABLE ENS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo