Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5-1/8 x 5-3/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-7/8 x 6-1/4 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Altura total12.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSoldadura
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga5000 lb
- Número de ruedas1
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaPoliéster gris sobre centro negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDuraGlide-AGV