Motion
R-WH-4DB70-FB
Material de la rueda de poliuretano, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 975 lb
Artículo MI #13141776
No. Fabricante R-WH-4DB70-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 975 lb
Artículo MI #13141776
No. Fabricante R-WH-4DB70-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    975 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Poliéster negro sobre centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Duralast XC

Descripción general

Descripción del fabricante
R-WH-4DB70-FB RÍGIDO WH 4X2 DURALAST XC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno