Motion
S-341-WN-LCB

Hamilton Caster
S-341-WN-LCB

Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1.2500 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #13141986
No. Fabricante S-341-WN-LCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-341-WN-LCB

Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1.2500 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #13141986
No. Fabricante S-341-WN-LCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-3/4 pulg.
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Forjado en frío; estampado
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sin precisión
  • Color de la rueda
    Blanco roto
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nailon blanco

Descripción general

Descripción del fabricante
S-341-WN-LCB PIEZA GIRATORIA 300 4X1-1/4 NAILON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo