Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-7/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 3-3/4 pulg.
- Altura total6.0625 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaForjado en frío; estampado
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga275 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sin precisión
- Color de la ruedaCaucho gris claro en el centro gris
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaVersa-Tech