Motion
S-72188-PR-4SL-DCB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-72188-PR-4SL-DCB

Capacidad de 3400 lb, 18.0000 in de diámetro, 5.7000-8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #13142290
No. Fabricante S-72188-PR-4SL-DCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-72188-PR-4SL-DCB

Capacidad de 3400 lb, 18.0000 in de diámetro, 5.7000-8.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #13142290
No. Fabricante S-72188-PR-4SL-DCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5.7500 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.0000 x 7.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Altura total
    21.0000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    5.7000-8.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    18.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    19.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    3400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde blanco
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-72188-PR-4SL-DCB CAJA GIRATORIA 7200 18

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"