Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-7/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 3-5/8 pulg.
- Altura total4.6875 pulg.
- Diámetro de la rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSin pasador King
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaGris carbón
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNylast