Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7.0000 x 7.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Altura total15.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga8600 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Color de la ruedaPoliéster verde en el centro gris
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDura Duralast