Motion
S-MDD-124SYT-4SL-DHCB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-MDD-124SYT-4SL-DHCB

Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 10800 lb
Artículo MI #13144058
No. Fabricante S-MDD-124SYT-4SL-DHCB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-MDD-124SYT-4SL-DHCB

Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 10800 lb
Artículo MI #13144058
No. Fabricante S-MDD-124SYT-4SL-DHCB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.0000 x 7.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Altura total
    15.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    10800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Color de la rueda
    Poliéster azul grueso sobre centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Superúltimo

Descripción general

Descripción del fabricante
S-MDD-124SYT-4SL-DHCB MDD GIRATORIO DOBLE 12

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"