Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.0000 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 5.0000 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga800 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Color de la ruedaNegro
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaFenólico
- Tipo de ruedaPlástex
Descripción general
Descripción del fabricante
S-WH-4P-SS-BS RUEDAS GIRATORIAS CON 4X2 YESOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad