Motion
S-WHS-4NYSB-4SL-SFB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-WHS-4NYSB-4SL-SFB

Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #13144813
No. Fabricante S-WHS-4NYSB-4SL-SFB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-WHS-4NYSB-4SL-SFB

Material de nailon para ruedas, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #13144813
No. Fabricante S-WHS-4NYSB-4SL-SFB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    4.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Details

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1600 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión de acero inoxidable
  • Color de la rueda
    Gris carbón
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon
  • Tipo de rueda
    Nylast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WHS-4NYSB-4SL-SFB CASTER GIRATORIO WHS 4X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron