Motion
S-WHS-62EMB-SFB
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #13144871
No. Fabricante S-WHS-62EMB-SFB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #13144871
No. Fabricante S-WHS-62EMB-SFB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión de acero inoxidable
  • Color de la rueda
    Pan de naranja en el centro de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Ergo-Tecnología

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WHS-62EMB-SFB GIRATORIO WHS 6X2 ERGO-TECH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"