Motion
UT010-040-0-RM100-80B

BOSTON GEAR
UT010-040-0-RM100-80B

40:1 Reducción, 40:1 relación
Artículo MI #13164796
No. Fabricante UT010-040-0-RM100-80B
Precio12,615.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT010-040-0-RM100-80B

40:1 Reducción, 40:1 relación
Artículo MI #13164796
No. Fabricante UT010-040-0-RM100-80B
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
Precio12,615.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    040
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    8.1647 kg, 18.0 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    42-114364-8109
  • Número de Upc del fabricante
    191191202547
  • Reducción
    40:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    191191202547

Descripción general

Descripción del fabricante
UT010-040-0-RM100-80B UT010-040-0-RM100-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno