Motion
UTR010-005T-0-RM100-88 SALIDA PLANETARIA

BOSTON GEAR
UTR010-005T-0-RM100-88 PLANETARYOUTPUT

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #13164901
No. Fabricante UTR010-005T-0-RM100-88 PLANETARYOUTPUT
Precio16,886.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UTR010-005T-0-RM100-88 PLANETARYOUTPUT

05:1 Reducción, 5:1 relación
Artículo MI #13164901
No. Fabricante UTR010-005T-0-RM100-88 PLANETARYOUTPUT
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
Precio16,886.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Peso
    10.8862 kg, 24.0 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    42-320910-L022
  • Número de Upc del fabricante
    191191480631
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    191191480631

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR010-005T-0-RM100-88 SALIDA PLANETARIA U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"