Motion
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

BOSTON GEAR
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-
Artículo MI #13164990
No. Fabricante SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22
Precio14,112.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22

SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-
Artículo MI #13164990
No. Fabricante SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22
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
Precio14,112.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Peso
    140 lb, 63.5 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    F21447
  • Serie
    200
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRFWP2063R-244K-B5-JS1-D22 SSRFWP2063R-