Motion
406444-P
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex ER
Artículo MI #13165938
No. Fabricante 406444-P
Precio2,258.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex ER
Artículo MI #13165938
No. Fabricante 406444-P
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
Precio2,258.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    3.5 pulgadas
  • Inercia
    2 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    12 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Centrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    ER
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Llanta y tubo
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie ER
  • Par estático hacia adelante
    12300 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
406444-P AIRFLEX SERIE ER, DISCO DE EXPANSIÓN
  • Tubo de expansión resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo