Motion
01C160MGR10
Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #13181004
No. Fabricante 01C160MGR10
Precio4,835.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #13181004
No. Fabricante 01C160MGR10
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
Precio4,835.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    52.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01C160MGR10 CARTUCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"