Motion
02CP7EX01
Estos conjuntos emparejados incluyen una carcasa de bloque de plomada y un cartucho de tipo EX, diseñados para acomodar un cojinete de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). El cartucho proporciona un asentamiento giratorio entre el cojinete y la carcasa para permitir la desalineación estática del eje mientras se mantiene un sellado fiable. Por lo general, los juegos tienen una holgura reducida (S1) en el asiento giratorio para disminuir la vibración en aplicaciones donde las cargas cambian rápidamente de dirección.
Artículo MI #13181451
No. Fabricante 02CP7EX01
Precio5,160.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estos conjuntos emparejados incluyen una carcasa de bloque de plomada y un cartucho de tipo EX, diseñados para acomodar un cojinete de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper sin ubicación (tipo EX). El cartucho proporciona un asentamiento giratorio entre el cojinete y la carcasa para permitir la desalineación estática del eje mientras se mantiene un sellado fiable. Por lo general, los juegos tienen una holgura reducida (S1) en el asiento giratorio para disminuir la vibración en aplicaciones donde las cargas cambian rápidamente de dirección.
Artículo MI #13181451
No. Fabricante 02CP7EX01
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
Precio5,160.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    71.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de carcasa
    Cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02CP7EX01 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo