Motion
1128-1232-40  HSS8 R

CR SEALS (SKF)
1128-1232-40 HSS8 R

11.4375 pulg. de diámetro del eje, 12.5000 pulg. de diámetro exterior, diseño HSS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13191613
No. Fabricante 1128-1232-40 HSS8 R
Precio584.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
1128-1232-40 HSS8 R

11.4375 pulg. de diámetro del eje, 12.5000 pulg. de diámetro exterior, diseño HSS8 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13191613
No. Fabricante 1128-1232-40 HSS8 R
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
Su precio$584.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.4375 pulg.
  • Peso
    0.463 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HSS8
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -35 °C, -31 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 100 °C, -31 a 212 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
1128-1232-40 HSS8 R SELLO DE DIÁMETRO GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"