Motion
11MI-16-13

SKF
11MI-16-13

11MI-16-13
Artículo MI #13191616
No. Fabricante 11MI-16-13
Precio118.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
11MI-16-13

11MI-16-13
Artículo MI #13191616
No. Fabricante 11MI-16-13
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
Precio118.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    11MI

Descripción general

Descripción del fabricante
11MI-16-13 UNIDADES DE BALL TRANSFER
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable Rosca M6
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"