Motion
1224-1356-44  HDS1 V

CR SEALS (SKF)
1224-1356-44 HDS1 V

12.3750 pulg. de diámetro del eje, 13.8748 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS1 , material labial de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #13191630
No. Fabricante 1224-1356-44 HDS1 V
Precio1,224.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
1224-1356-44 HDS1 V

12.3750 pulg. de diámetro del eje, 13.8748 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS1 , material labial de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #13191630
No. Fabricante 1224-1356-44 HDS1 V
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
Precio1,224.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.8748 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.3750 pulg.
  • Peso
    1.411 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -18 °C, -0.4 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -18 a 200 °C, -0.4 a 392 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
1224-1356-44 HDS1 V SELLO DE DIÁMETRO GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"