Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior16.8752 pulg.
- Diámetro del eje15.3750 pulg.
- Peso2.03 lb
Details
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-35 °C, -31 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 100 °C, -31 a 212 °F
- Material del resorteAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
1524-1656-40 HDS1 R SELLO DE DIÁMETRO GRANDE