Motion
160 VA V
Anillo en V - 6.1023 a 6.4960 pulg. Rango de eje, material Viton
Artículo MI #13191675
No. Fabricante 160 VA V
Precio356.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V - 6.1023 a 6.4960 pulg. Rango de eje, material Viton
Artículo MI #13191675
No. Fabricante 160 VA V
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
Precio356.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.4724 pulg.
  • Ancho general
    0.5709 pulg., 14.50 mm
  • Ancho del asiento del sello
    0.3543 pulg.; 9 mm
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 6.1023 a 6.4960 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    Viton
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 150 °C, -4 a 302 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLOS EN V PEQUEÑOS DE 160 VA V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo