Motion
1632-1800-48  HS8 V

CR SEALS (SKF)
1632-1800-48 HS8 V

16.5000 pulg. de diámetro del eje, 18.0000 pulg. de diámetro exterior, diseño HS8 , material labial de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #13191689
No. Fabricante 1632-1800-48 HS8 V
Price$1,108.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
1632-1800-48 HS8 V

16.5000 pulg. de diámetro del eje, 18.0000 pulg. de diámetro exterior, diseño HS8 , material labial de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #13191689
No. Fabricante 1632-1800-48 HS8 V
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
Su precio$1,108.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.5000 pulg.
  • Peso
    1.146 lb

Details

  • Tipo de diseño
    HS8
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -18 °C, -0.4 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -18 a 200 °C, -0.4 a 392 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
1632-1800-48 HS8 V SELLO DE DIÁMETRO GRANDE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo