Motion
185X210X13  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
185X210X13 HMSA10 RG

Diámetro de eje de 185 mm, 210 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13191709
No. Fabricante 185X210X13 HMSA10 RG
Precio89.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
185X210X13 HMSA10 RG

Diámetro de eje de 185 mm, 210 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #13191709
No. Fabricante 185X210X13 HMSA10 RG
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
Precio89.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Diámetro del eje
    185 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
185X210X13 HMSA10 RG JUNTA DE ORIFICIO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo