Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior22.5000 pulg.
- Diámetro del eje21.0000 pulg.
- Peso3.351 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHDS2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- MaterialGoma de nitrilo (NBR)
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-35 °C, -31 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 100 °C, -31 a 212 °F
- Material del resorteAcero inoxidable