Motion
22228-2CS5K/C3VT143

SKF
22228-2CS5K/C3VT143

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #13191820
No. Fabricante 22228-2CS5K/C3VT143
Precio3,040.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22228-2CS5K/C3VT143

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C3
Artículo MI #13191820
No. Fabricante 22228-2CS5K/C3VT143
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
Precio3,040.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    30.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    670 rpm
  • Velocidad máxima
    670 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22228-2CS5K/C3VT143 BRG RODILLO ESFÉRICO