Motion
22236 CCK/C08W507

SKF
22236 CCK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13191825
No. Fabricante 22236 CCK/C08W507
Precio8,038.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22236 CCK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13191825
No. Fabricante 22236 CCK/C08W507
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
Precio8,038.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    62.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22236 CCK/C08W507 TRACCIÓN MOTOR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs