Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro600 mm
- Exterior Diámetro870 mm
- En general Ancho200 mm
- Peso893.0 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de jaulaLatón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- RPM Máx.700 rpm
- Velocidad máxima700 rpm
- Número de filas2
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie230