Motion
230/850 CA/C2HV012

SKF
230/850 CA/C2HV012

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1220 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2H
Artículo MI #13191889
No. Fabricante 230/850 CA/C2HV012
Precio328,445.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
230/850 CA/C2HV012

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1220 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2H
Artículo MI #13191889
No. Fabricante 230/850 CA/C2HV012
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
Precio328,445.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    850 mm
  • Exterior Diámetro  
    1220 mm
  • En general Ancho  
    272 mm
  • Peso
    2291.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2H
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/850 CA/C2HV012 SPHER RLR +420MM LSB