Motion
23032 CC/C08W33

SKF
23032 CC/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13191900
No. Fabricante 23032 CC/C08W33
Price$2,606.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23032 CC/C08W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13191900
No. Fabricante 23032 CC/C08W33
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
Price$2,606.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    160 mm
  • Outside Diameter  
    240 mm
  • Overall Width  
    60 mm
  • Peso
    20.2 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23032 CC/C08W33 BRG RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs