Motion
23036 CC/C3LW33

SKF
23036 CC/C3LW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3L
Artículo MI #13191902
No. Fabricante 23036 CC/C3LW33
Precio3,853.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23036 CC/C3LW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3L
Artículo MI #13191902
No. Fabricante 23036 CC/C3LW33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,853.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Peso
    36.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3L
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE TRACCIÓN 23036 CC/C3LW33 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos