Motion
23120-2RS5/C3VT143B

SKF
23120-2RS5/C3VT143B

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #13191956
No. Fabricante 23120-2RS5/C3VT143B
Precio1,482.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23120-2RS5/C3VT143B

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #13191956
No. Fabricante 23120-2RS5/C3VT143B
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
Precio1,482.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    9.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23120-2RS5/C3VT143B BRG RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos