Motion
23176-2CS5K/VT143

SKF
23176-2CS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #13192002
No. Fabricante 23176-2CS5K/VT143
Precio77,014.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23176-2CS5K/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #13192002
No. Fabricante 23176-2CS5K/VT143
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
Precio77,014.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    194 mm
  • Peso
    507.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    220 rpm
  • Velocidad máxima
    220 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23176-2CS5K/VT143 SPHER RLR +420MM LSB