Motion
23220-2RS5/C4GEM9

SKF
23220-2RS5/C4GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, orificio recto, sellado, C4
Artículo MI #13192015
No. Fabricante 23220-2RS5/C4GEM9
Precio2,330.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23220-2RS5/C4GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, orificio recto, sellado, C4
Artículo MI #13192015
No. Fabricante 23220-2RS5/C4GEM9
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
Precio2,330.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Peso
    14.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23220-2RS5/C4GEM9 BRG RODILLO ESFÉRICO