Motion
23224 CC/W33VE194/RM13

SKF
23224 CC/W33VE194/RM13

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13192020
No. Fabricante 23224 CC/W33VE194/RM13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23224 CC/W33VE194/RM13

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13192020
No. Fabricante 23224 CC/W33VE194/RM13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    76 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23224 CC/W33VE194/RM13 BRG