Motion
239/560 CA/C3W513

SKF
239/560 CA/C3W513

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #13192063
No. Fabricante 239/560 CA/C3W513
Precio107,029.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/560 CA/C3W513

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #13192063
No. Fabricante 239/560 CA/C3W513
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
Precio107,029.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    750 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    388.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
239/560 CA/C3W513 SPHER RLR +420MM LSB