Motion
24013 CC/C4W33/255927

SKF
24013 CC/C4W33/255927

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #13192108
No. Fabricante 24013 CC/C4W33/255927
Precio999.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24013 CC/C4W33/255927

Cojinete de rodillos esférico - 65 mm D.I., 100 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #13192108
No. Fabricante 24013 CC/C4W33/255927
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
Precio999.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Velocidad máxima
    6300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO DE 24013 CC/C4W33/255927 B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos