Motion
24022/C4W33VA9B1

SKF
24022/C4W33VA9B1

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #13192112
No. Fabricante 24022/C4W33VA9B1
Precio2,393.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24022/C4W33VA9B1

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 170 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #13192112
No. Fabricante 24022/C4W33VA9B1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,393.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    10.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    20 rpm
  • Velocidad máxima
    20 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24022/C4W33VA9B1 BRG RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos