Motion
24024 CC/W533

SKF
24024 CC/W533

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192113
No. Fabricante 24024 CC/W533
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24024 CC/W533

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192113
No. Fabricante 24024 CC/W533
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24024 CC/W533 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos