Motion
24052 CC/W513

SKF
24052 CC/W513

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192129
No. Fabricante 24052 CC/W513
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24052 CC/W513

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #13192129
No. Fabricante 24052 CC/W513
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    140 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24052 CC/W513 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos