Motion
241/530  ECAK30/W33

SKF
241/530 ECAK30/W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 335 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192153
No. Fabricante 241/530 ECAK30/W33
Precio172,319.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/530 ECAK30/W33

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 870 mm D.E., 335 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192153
No. Fabricante 241/530 ECAK30/W33
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
Precio172,319.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    335 mm
  • Peso
    1698.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    360 rpm
  • Velocidad máxima
    360 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/530 ECAK30/W33 SPHER RLR +420MM LSB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos