Motion
241/630 ECA/W33

SKF
241/630 ECA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 400 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13192155
No. Fabricante 241/630 ECA/W33
Precio206,766.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/630 ECA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 400 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #13192155
No. Fabricante 241/630 ECA/W33
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
Precio206,766.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    400 mm
  • Peso
    3086.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    280 rpm
  • Velocidad máxima
    280 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/630 ECA/W33 BRG RODILLO ESFÉRICO