Motion
24126-2CS5W/GEM9

SKF
24126-2CS5W/GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 210 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13192161
No. Fabricante 24126-2CS5W/GEM9
Precio3,189.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24126-2CS5W/GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 210 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13192161
No. Fabricante 24126-2CS5W/GEM9
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
Precio3,189.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    24.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    175 rpm
  • Velocidad máxima
    175 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24126-2CS5W/GEM9 BRG RODILLO ESFÉRICO