Motion
24132  CCK30/C2LW33VG004

SKF
24132 CCK30/C2LW33VG004

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13192166
No. Fabricante 24132 CCK30/C2LW33VG004
Precio8,288.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24132 CCK30/C2LW33VG004

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #13192166
No. Fabricante 24132 CCK30/C2LW33VG004
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
Precio8,288.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24132 CCK30/C2LW33VG004 RODILLO ESFÉRICO