Motion
24148  CCK30/W77

SKF
24148 CCK30/W77

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192171
No. Fabricante 24148 CCK30/W77
Precio22,927.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24148 CCK30/W77

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #13192171
No. Fabricante 24148 CCK30/W77
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
Precio22,927.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    174.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24148 CCK30/W77 BRG RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos