Motion
24152-2CS5/VT143

SKF
24152-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13192173
No. Fabricante 24152-2CS5/VT143
Precio41,622.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24152-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #13192173
No. Fabricante 24152-2CS5/VT143
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
Precio41,622.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    243.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    330 rpm
  • Velocidad máxima
    330 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24152-2CS5/VT143 SPHER RLR +420MM LSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs